家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に
セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)
質量(g)約150(電池含まず)
電圧(V)4.5
消費電力(W)6
本体寸法(mm)36×170
使用電池単三アルカリ乾電池×3
定格使用時間(分)50
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。
仕様光沢なし
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)18(対鉄)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード