「ギヤプーラー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17
セット内容75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145
材質炭素鋼
寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140
寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14
寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70
寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4
寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17
耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
関連キーワード