21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ 原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。 適合サイズA4原稿まで クリップ数25枚 付属品スケール、クランプ、アーム 材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS テーブル取付厚(mm)44 テーブル取付奥行(mm)50 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)50~150 全長(mm)180 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 奥行D(mm)110 高さH(mm)23 質量(g)220
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~45 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(2.4MB) 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)2.2 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570 アーム長さ(mm)506 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45 軸数5軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(2.5MB) 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

締圧力(kN[kgf])1.0[100] 付属品スピンドル (M6×40 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)200 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)111 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)134.7 クランプアーム移動角度(°)120 ハンドル操作角度(°)72
1個
789 税込868
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 取扱説明書(0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
1個
769 税込846
当日出荷

締圧力(kN[kgf])5[500] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)743 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)201.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5 ベースフランジ 最大長(mm)270 クランプアーム移動角度(°)66 ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

締圧力(kN[kgf])2.5[250] 付属品スピンドル (M6×50 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)190 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)167.6 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)199 クランプアーム移動角度(°)77 ハンドル操作角度(°)85
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 ベースフランジ 材質(本体)SUS304 タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として 付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm)165 ベース寸法(mm)40×40×15 組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷