木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)50~150
全長(mm)180
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
奥行D(mm)110
高さH(mm)23
質量(g)220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。
適合サイズA4原稿まで
クリップ数25枚
付属品スケール、クランプ、アーム
材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS
テーブル取付厚(mm)44
テーブル取付奥行(mm)50
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード