枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材WA
形状1号(平形)
硬度K
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)186
質量(kg)1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)95
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径100
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)160
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)79
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.9MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)258
質量(kg)2.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)138
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
MRO-200DGの切断砥石用カバーです。
適合本体MRO-200DG
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
形状1号(平形)
硬度H
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
関連キーワード