3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。 付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個 材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 外寸法・奥行(mm)18
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷