9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓に取り付けてタオルやハンカチをはさむ事で簡易の日よけにする事や、チケットなどをはさむなど用途は色々な便利な吸盤付クリップです。
用途タオルやハンカチを利用した簡易日よけなど 材質クリップ部:ABS樹脂・鉄、吸盤:PVC 直径(Φmm)(吸盤)30 クリップ(サイズ)35×10mm 取扱説明書(1.1MB)
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け 付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm) 材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC 質量(g)215 寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30 ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
598 税込658
当日出荷

テープカッター 大型 卓上 モノタロウ 動画あり
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ドアガラスの脱着・調整時に、ガラスが落ちてこないように固定出来ます。
材質(ワイヤー)スチール、(パッド)ゴム 質量(g)60/個 対辺(mm)78(吸着面) ワイヤー長(mm)400mm±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg)20
1セット(2個)
特価
149 税込164
当日出荷

ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。 吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。 ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。 またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用 材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC 寸法(cm)55×145 取扱説明書(2.1MB)
1個
699 税込769
当日出荷