8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッピングスプレー モノタロウ 動画あり
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止 成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム タイプ大凹凸タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
729 税込802
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。 座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。 材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター 種類作業用イス キャスターあり 張地PVC 座幅(mm)約290 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ 動画あり
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に 仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス 材質ポリエステル100% 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾、制電、透け防止 性別男女兼用 袖丈長袖
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷