6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

クリーニングブラシ セット モノタロウ 動画あり
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)53 差込角(mm[inch])9.5[3/8] サイズ(mm)17、19、22、24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時) 差込角(mm[inch])9.5[3/8] サイズ(mm)12、14、17、19、22、24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷