国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。
音を遮断して音の透過を防ぎます。
新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
長さ(m)6
厚さ(mm)2.8
色黒
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
関連キーワード