8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)157 軸穴種別軸・穴兼用 硬度HRC42 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)約100 材質(本体)S45C 材質(クリップ)PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)175 軸穴種別穴用 アーム長さ(mm)55 クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm)10~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷