「スプレックス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード