「スポンジ研磨材」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄
種類スポンジたわし
仕様抗菌加工(抗菌剤:有機シリコーン第四アンモニウム塩)
材質ナイロン不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)90
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30
材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)90
適合用途食器洗い
関連キーワード