6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

センサーライト 自在型 モノタロウ 動画あり
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に 電球の種類LED センサー感知方式人感 設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚 灯数8灯 スイッチON-OFF-AUTO 全光束(Lm)約85 光源0.2W SMD LED×8灯 使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売) センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間15秒
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷