12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)19
穴角12角
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
穴角6角
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)
質量(kg)2
ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
セット商品数65
セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本
質量(kg)6.3
ケース寸法(mm)380×285×75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(65点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53
セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個
質量(kg)16
外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)191
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19[3/4]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)570~1180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード