14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 動画あり
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 差込角(mm)6.35
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
セット商品数65 セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本 質量(kg)6.3 ケース寸法(mm)380×285×75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(65点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラントダブルソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたダブルソケットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷

スライドハンドル T型 モノタロウ 動画あり
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットホルダー セット 5色 モノタロウ 動画あり
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに 全長(mm)37(ビットホルダー) 質量(g)118 ビット取付方法引張スライド式
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 差込角(mm)6.3 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95 質量(kg)13 ケース寸法(mm)510×220×250
1セット(95点組)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)