4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤 車止め用 モノタロウ 動画あり
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 成分アクリル樹脂系エマルション形 グレー 比重1.57±0.1 粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min 接着強度(N/mm2)2.3 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷