6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ 動画あり
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質S45C 厚さ(mm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に 新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に 引越し時や荷物輸送時の梱包に 材質ポリエチレン タイプコアレス 内径(Φmm)約39 商品タイプ詰替用
1巻ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリオレフィン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.131 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.68 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa)30~400 最小目盛(kPa)10 適合米式タイヤバルブ 材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g)298 ホース長さ(mm)約300 ゲージ目盛(kPa)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)45 除去率(%)95~98
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)