1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

関連カテゴリ