「ダイヤモンド研磨剤」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
繰り返し・詰め替え対応
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。
別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)4.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード