66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に 材質HDPE 半透明 表面処理コロナ処理(両面) 加工2ツ折 シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.01
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウ 動画あり
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.82 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書(91.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合ストップ、テールランプ 定格電力(W)25/10 本体寸法(mm)50×Φ26 差込口(角度)180度 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚 寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300 質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2) ライトグレー 径(Φmm)モップ:約340 容量(L)10 ハンドル長さ(mm)1070~1280 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(モップ)マイクロファイバー 取扱説明書(1.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に 仕様ラッチ機構無し 付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)616 奥行(mm)550 間口(mm)394 段数3段 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 材質(ベルト)ポリエステル 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 動画あり
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプダブル球 定格電力(W)25、10 定格電圧(V)24 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)440/40 ± 30% 定格寿命(時間)160 / 1600 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 動画あり
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。 ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。 ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。 タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)ブラック 対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式 先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8 商品タイプ本体 付属品タッチペン用ホルダー 材質(本体)アルミ 質量(g)15 対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ 長さL×直径(mm×Φmm)140×10
1本
799 税込879
当日出荷

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の超即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に 仕様ラッチ機構無し 付属品仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)616 奥行(mm)550 間口(mm)394 段数2段 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り 材質真鍮 全長(mm)255 適合材鉄、ステンレス、アルミ 植付(mm)80
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に 付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 取扱説明書(2.2MB) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285 アジャスターあり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 付属品キー3個 種類同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

注文コード:9899009 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプの専用スペアパーツです。
用途専用部品となりますので交換用としてご購入ください。 繰り返し・詰め替え対応
1パック(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 幅(mm)約220 質量(kg)約12 高さ(mm)約500 出力(W)50Hz:340・60Hz:360 種類静音 奥行(mm)約520 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)13 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。 最大口径(mm)24 全長(mm)155 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)125 表面処理クロームメッキ 先端厚さ(mm)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄 材質ナイロン 適合材鉄、ステンレス、アルミ
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷