持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納
材質PP
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)230
質量(g)960
奥行(mm)327
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
材質PP
幅(mm)275
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)220
奥行(mm)275
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
モノタロウのツールキャビネットワゴンに使えるサイドトレイです。
用途小物入れに。
適合本体ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ(注文コード:61084537、61084546)、ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(注文コード:19821516、19821525)、ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪(注文コード:70541406、70541415)
材質スチール
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114
耐荷重(kg)135
本体質量(kg)約3.4
材質ポリプロピレン
仕様積載:タイヤ4本まで
材質(キャスター)TPR
キャスター径(Φmm)73
トレー内寸(mm)203
適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm
取扱説明書(2.2MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
関連キーワード