8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。 テープ長さ(m)約13 線色 材質紙+粘着剤
1巻(13m)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm)35以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーOPPテープ モノタロウ 動画あり
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様VHBテープ粘着剤付 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 使用温度範囲-35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1本(60g)
特価
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)