デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品モニター電池(1個)
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)±0.1
保存温度(℃)-10~60
機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)0~80
取扱説明書(0.5MB)
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(0.6MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ無
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用電池の蓋です。
用途モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用専用部品
適合注文コード70441657、70441666、70441675、70441684用
材質ABS樹脂
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード