「トレース」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
樹脂繊維を使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
幅(mm)250
全長(mm)1250
色グレー
質量(g)350
奥行(mm)27
毛丈(mm)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27
材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかく、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
幅(mm)250
全長(mm)1250
色グレー
質量(g)380
奥行(mm)27
毛丈(mm)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27
材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)黒シダ(アレンファイバー)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)700
奥行(mm)700
間口(mm)400
段数3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
取扱説明書(2.2MB)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285
アジャスターあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114
耐荷重(kg)135
本体質量(kg)約3.4
材質ポリプロピレン
仕様積載:タイヤ4本まで
材質(キャスター)TPR
キャスター径(Φmm)73
トレー内寸(mm)203
適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm
取扱説明書(2.2MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。
軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155
質量(g)(大)130・(中)90・(小)50
適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)ピストン/28.2
寸法(mm)幅86×全長378
質量(kg)2.8
空気使用量(L/min)232
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)4600
ピストン径(Φmm)25
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅42×全長177
質量(kg)0.7
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム
校正証明書一般校正
当社売れ筋商品「外側マイクロメータ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)3.0
平面度(μm)0.6
校正証明書一般校正
関連キーワード