カテゴリ

  • 事務用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NSK(日本精工)(249)
  • ダイケン(142)
  • SMC(135)
  • ヤボシ(80)
  • RS PRO(69)
  • Durbal(50)
  • BEST[金物](43)
  • エスアンドエスサイクル(35)
  • アイエルモータースポーツ(33)
  • 馬印(31)
  • 新日軽(LIXIL)(30)
  • MIWA(30)
  • 浦谷商事(26)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(20)
  • 中西産業(20)
  • SICK(18)
  • プラス(VISION)(18)
  • イースタン精工(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドア 受け」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード  脚付片面 縦型大 モノタロウホワイトボード 脚付片面 縦型大モノタロウ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
縦型の片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 縦型で書きやすいです。 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)9.1種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)858×1158本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×588×1800表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200取扱説明書(0.8MB)
ホワイトボード  脚付片面 ミニ モノタロウホワイトボード 脚付片面 ミニモノタロウ
7,198税込7,918
1台
当日出荷
コンパクトサイズの片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室等に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)4.3種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)708×558本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×516×1300表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)750×600取扱説明書(0.8MB)
ホワイトボード  脚付両面 縦型 モノタロウホワイトボード 脚付両面 縦型モノタロウ
9,498税込10,448
1台
当日出荷
両面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)4.8種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)458×858本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×516×1300表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)500×900取扱説明書(0.8MB)
落し受け ステンレス モノタロウ落し受け ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
キーボックス プッシュ式 南京錠型 モノタロウキーボックス プッシュ式 南京錠型モノタロウ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体)付属品ゴムカバー(本体付属)寸法(mm)151×65×48質量(g)約553内寸法(mm)70×40×25取扱説明書(6.4MB)
両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ モノタロウ両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプモノタロウ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860取扱説明書(2.3MB)繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプ モノタロウホワイトボード 片面月予定 脚付両面タイプモノタロウ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用)取扱説明書(2.4MB)繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 脚付片面 縦型小 モノタロウホワイトボード 脚付片面 縦型小モノタロウ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP質量(kg)8.5種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700取扱説明書(1.5MB)繰り返し・詰め替え対応
キーボックスダイヤル式 小サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 小サイズモノタロウ(138件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVCブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8取扱説明書(1.4MB)
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 モノタロウグリーススプレー 長期潤滑 耐熱モノタロウ(33件のレビュー)
629税込692
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン黄褐色使用温度範囲(℃)-15~200(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ホワイトボード L字脚片面タイプ モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプモノタロウ(22件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装種類L字脚付き・無地関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.8MB)繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウホワイトボード 脚付両面ホーロー製モノタロウ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)ホーロー付属品粉受け1個種別両面材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP種類脚付き・無地関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.2MB)繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 脚付両面 モノタロウホワイトボード 脚付両面モノタロウ(39件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP種類脚付き・無地取扱説明書(2.2MB)繰り返し・詰め替え対応
リチウムグリーススプレー モノタロウリチウムグリーススプレーモノタロウ(798件のレビュー)
289税込318
1本(420mL)ほか
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら