28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。 縦(mm)252 横(mm)179 行数30 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 製本無線とじ
1冊(30枚)
69 税込76
当日出荷

上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
用途いろいろな作業の記録やメモに。 縦(mm)297 横(mm)210 行数35 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 製本無線とじ
1冊(40枚)
119 税込131
当日出荷

上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■セミB5の注文コード:48670835 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。 サイズA5 縦(mm)210 横(mm)148 行数24 紙質上質紙 A罫 坪量(g/m2)70 罫幅(mm)7 製本無線とじ
1冊(30枚)
59 税込65
当日出荷

キーボードカバー ノートPC用 モノタロウ 動画あり
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー 特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感 付属品両面テープ×1セット(9片) 種別ノートPC用 材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー 厚さ(mm)0.1
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)4.5 材質 質量(g)139 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ふせん紙 アソート 75×75 モノタロウ 動画あり
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 サイズ
1パック(100枚×5冊)
429 税込472
欠品中

クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。 適合サイズA4原稿まで クリップ数25枚 付属品スケール、クランプ、アーム 材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS テーブル取付厚(mm)44 テーブル取付奥行(mm)50 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

ふせん紙 75×75 モノタロウ 動画あり
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 サイズ
1冊(100枚)
159 税込175
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(3桁/回転式) 関連資料よくあるお問合わせ 取扱説明書(1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。 その他角度調整5段階 材質(本体)ABS 規格A4、厚み3cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
769 税込846
当日出荷

USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36 質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2 電源単4乾電池×2 定格電圧(V)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降 切替方式専用ボタン コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz) 対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5 通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz) LED色レッド 電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります) ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります) 連続動作時間約100時間 インターフェイスUSBバージョン1.1準拠 連続待機時間約365日 ホイール数1個 使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474) 読取方式光学センサー方式 仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 消費電力6mA / 3V
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類RJ-45 LANコネクタ用 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2 質量(g)1個:1.45 仕様ツマミ有 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ無し 質量(g)1個:0.8 種類RJ-45 LANコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ ピン数(ピン)20 ケーブルAVS0.5sq相当 適合スズキ20P純正オーデオ 取扱説明書(0.7MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質(タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)70 耐荷重(kg)100 車軸径(mm)15 材質(ホイール)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2 使用温度範囲(℃)5~60 タイプノーマルオープン 質量(kg)0.67 全長(mm)188 材質(ボウル)アルミニウム合金 入口管接続口径PT1/2" 出口管接続口径PT1/8"
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウ 動画あり
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155 質量(g)(大)130・(中)90・(小)50 適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷