6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロテクターツールケース モノタロウ 動画あり
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に タイプウレタンフォームあり クッションウレタンフォームあり 防塵防水性能IP65 施錠用のカギ穴付き
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7 特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明 タイプケース型 クリア 材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5 材質ばね鋼
1セット(8個)
3,998 税込4,398
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)530 電源単三乾電池×4本(別売) 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)235×117×75 解像度640×480ピクセル 対応メディアmicroSD 防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃)0~40 画素数480×RGB×272_Pixel 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書(7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷