6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブコンレンチ モノタロウ 動画あり
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2 全長(mm)215
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングパッカー モノタロウ 動画あり
簡易型でシンプルな構造。 外径50~95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。
材質PC+PP 接続口径グリースガンPT1/8 直径(Φmm)110 高さ(mm)145 質量(g)520 取扱説明書(1.4MB)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

4サイズスパナ 段付 モノタロウ 動画あり
1セット(2本)
569 税込626
当日出荷

ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)2(全サイズ) セット内容13/14/15/16/17/18/19mm 全長(mm)215(全サイズ)
1セット(7本)
2,898 税込3,188
当日出荷

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ115×150 油槽径(Φmm)38.2 ノズル接続径PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9 接続径M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)