カテゴリ

  • 作業工具(4)
    • てこ(1)
  • 整備工具・収納(13)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • バクマ工業(17)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(28)
  • TRUSCO(166)
  • モトコマ(4)
  • 土牛(46)
  • オーエッチ工業(16)
  • JTC(71)
  • ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
  • SK11(90)
  • 浅香工業(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,687)
  • メディアカバーマーケット(3,460)
  • RS PRO(3,093)
  • トヨタ(2,680)
  • MAZDA(マツダ)(1,987)
  • ミツビシ(1,344)
  • Festo(1,187)
  • 日野自動車(1,111)
  • Kawasaki(964)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バ-ル」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコバール モノタロウテコバールモノタロウ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
ロックアウト用安全カバー モノタロウロックアウト用安全カバーモノタロウ(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウソケット セット 12.7sq ホイールナット用モノタロウ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
塩ビ板 白 モノタロウ塩ビ板 白モノタロウ(4件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ比重1.45熱変形温度(℃)50~55
ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプモノタロウ(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10枚)ほか
当日出荷
大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 伸縮性がある透明でツルツルタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして材質LLDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(マチ500含む)寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロングモノタロウ(2件のレビュー)
839税込923
1双
当日出荷
厚手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。 裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。 手袋部分は厚手でやわらかくフィット感があり、すべり止め加工が施されています。 手袋内側には抗菌防臭効果のある裏毛を加工しています。
用途水を扱う農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など材質塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)厚さ(mm)約0.6タイプ厚手入数(双)1機能消臭・防臭全長(cm)58袖口仕様腕カバー付
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウドラム缶 スチール製 オープン外レバー式モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウショーリングバー(ラッシングバー)モノタロウ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8
キーボードカバー ノートPC用 モノタロウキーボードカバー ノートPC用モノタロウ(18件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1
安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ安全長靴 カバー付 黒モノタロウ(34件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷
スチール先芯入りの安全長靴です。 上部カバー付なので、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。 内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
用途普通作業用足幅3Eタイプカバー付種類安全長靴長さ(cm)約36.5(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約850(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
エアダスター モノタロウエアダスターモノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続方式1/4カプラー接続使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5
傘袋 底シールタイプ ひも付き モノタロウ傘袋 底シールタイプ ひも付きモノタロウ(1件のレビュー)
169税込186
1パック(100枚)
当日出荷
傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。 吊下げ可能な紐付きです。 袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。
用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして材質HEPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.012半透明入数(枚)100縦(mm)750横(mm)120寸法(横×縦)(mm)120×750
ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付モノタロウ(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウブラスト研磨材 GB ガラスビーズモノタロウ(30件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプモノタロウ(1件のレビュー)
539税込593
1パック(10枚)
当日出荷
大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 半透明でシャカシャカタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして材質HDPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(マチ500含む)寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
タープテント ワンタッチ式 サイドシート付 モノタロウタープテント ワンタッチ式 サイドシート付モノタロウ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
広げるだけで簡単に設営可能なワンタッチ式タープテントです。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。 耐水圧に優れているため突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用で高いUV遮蔽率で安心です。
用途催事、イベント、集会などから運動会、アウトドア・キャンプ、レジャー用途まで付属品キャリーバッグ:1袋、ペグ:14本、ガイドロープ(3m):4本、ガイドロープ(1m):6本、本体用シート:1枚、サイドシート:3枚寸法(mm)(約)幅2940×奥行2940×高さ2560質量(kg)14.5ホワイト材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)(約)幅1230×奥行220×高さ220組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)生地ポリエステル取扱説明書(1.4MB)間口(m)3軒高(cm)ロー:173cm、ミドル:182cm、ハイ:191cm
クッション ゲルタイプ ワイドサイズ モノタロウクッション ゲルタイプ ワイドサイズモノタロウ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。 尾骨保護加工付き(クッションシートの一部を凹加工で厚みを変えた箇所) オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。 長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)質量(g)約1160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)465×445×30
アルミ保温シート防災用 金・銀 モノタロウアルミ保温シート防災用 金・銀モノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。 金色と銀色のリバーシブルタイプです。 金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300ゴールド×シルバー
メッシュチェア ハイバック ハンガー付き モノタロウメッシュチェア ハイバック ハンガー付きモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1脚
当日出荷
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのメッシュチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背もたれに装備しているランバーサポートは任意の位置に高さ調整できます。 座面は長時間座っても疲れにくいモールドウレタン仕様です。 付属のジャケットハンガーで上着やコートなどを掛ける事ができます。 座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:モールドウレタンクッション、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:スチール、メッシュ布地質量(kg)15.8ブラック種類オフィスチェア肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×1070~1150キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×475関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(35.4MB)ヘッドレストなし
ホルダー ペン型電動ドライバー用 モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用モノタロウ(43件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用ブラック材質ポリエステル(1680デニール)タイプペン型電動ドライバー用適合ベルト幅(mm)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55深さ(mm)約150
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプモノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下取扱説明書(1.4MB)
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB3.1ケーブル A-Cタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウフリーホイールリムーバー シマノ ボス式用モノタロウ(146件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ツールチェスト モノタロウツールチェストモノタロウ(204件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8引出し数6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
カゴ台車用PEカバー モノタロウカゴ台車用PEカバーモノタロウ
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。 簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途カゴ台車内の荷物の保護に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03
チャックアーバー モノタロウチャックアーバーモノタロウ(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
キーボードカバー デスクトップ用 モノタロウキーボードカバー デスクトップ用モノタロウ(12件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別デスクトップ用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)520×250取扱説明書(0.6MB)
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ハンドルカバー トラック用 モノタロウハンドルカバー トラック用モノタロウ(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラック用のハンドルカバーです。光沢のあるビニール生地なのですべりにくく、汚れも取りやすいです。
用途トラック用のハンドルカバー、ハンドルの汚れ防止に材質表:ポリウレタン/裏:ゴム
ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MMモノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。 新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。
用途大型車のホイールに適合大型車用、フロント・リヤ共用材質スチール/クロムメッキ形状丸形対辺(mm)33
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
パンチカーペット ロール 国産 モノタロウパンチカーペット ロール 国産モノタロウ
20,980税込23,078
1本
当日出荷
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど材質ポリプロピレン SBR樹脂厚さ(mm)3.2グレータイプロール長さ(m)30防炎性能試験番号EO860028販売区分業務用
シートカバー ポリエチレン製  フロント用 0.015mm ロールタイプ モノタロウシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプモノタロウ
4,298税込4,728
1箱(200枚)
当日出荷
ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプロール紙管内径(mm)約35
セーフティスニーカー 軽量 モノタロウセーフティスニーカー 軽量モノタロウ(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1足
当日出荷
ベーシックな3Eセーフティースニーカーでどんな服にも合わせてやすいデザインです。ソールにはEVA・合成ゴムを使用しており、軽量設計になっております。アッパー部にメッシュ加工を施しており通気性がよく、また各ポイントに反射材を使用しており、夜間の安全性も考慮しております。ソール底面は全面ラバー素材を使用しており、滑りにくく、摩耗しにくく、強度の優れた商品になっております。先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途普通作業用として形状ローカット材質(アッパー)合成繊維、合成皮革材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)標準質量(g/片足)約345(26cm)機能軽量足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
タイヤレバーカバー モノタロウタイヤレバーカバーモノタロウ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)材質ナイロン+ガラスファイバー全長(mm)85質量(g)17外寸横幅(mm)38内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
インパクト用ユニバーサルボールジョイント モノタロウインパクト用ユニバーサルボールジョイントモノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)12.7全長(mm)65
ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウベアリングレース&シールドライバーセットモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65
長靴 カバー付 モノタロウ長靴 カバー付モノタロウ(130件のレビュー)
2,098税込2,308
1足
当日出荷
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。 脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など長さ(cm)約37(26cm)形状ハイカットタイプカバー付材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー材質(カバー)PVC標準質量(g/片足)約810(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴種類作業靴足幅3E
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
てこカテゴリ