13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ 動画あり
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm)65×168×55 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源可視赤色光632nmLED 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V)DC5±5% 読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーン スタンダード モノタロウ 動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーンベッド 内径310Φ モノタロウ 動画あり
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。 内径(Φmm)約310 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 黄×黒 長さ(m)1.2~2 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34/約40 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップです。
用途フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップ 質量(g)86 材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm)440 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷

カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。 質量(kg)約1 内径(Φmm)約220 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合) 寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(40本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使い捨てで便利なシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質EVA+LLDPE(抗菌・脱臭剤入) 本体寸法(mm)0.04×125×170
1箱(500枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

広げるだけで簡単に設営可能なワンタッチ式タープテントです。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。 耐水圧に優れているため突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用で高いUV遮蔽率で安心です。
用途催事、イベント、集会などから運動会、アウトドア・キャンプ、レジャー用途まで 付属品キャリーバッグ:1袋、ペグ:14本、ガイドロープ(3m):4本、ガイドロープ(1m):6本、本体用シート:1枚、サイドシート:3枚 寸法(mm)(約)幅2940×奥行2940×高さ2560 質量(kg)14.5 ホワイト 材質(フレーム)スチール 収納時寸法(mm)(約)幅1230×奥行220×高さ220 組立方法ワンタッチ式 耐水圧(mm)2000 高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm) 生地ポリエステル 取扱説明書(1.4MB) 間口(m)3 軒高(cm)ロー:173cm、ミドル:182cm、ハイ:191cm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


1セット
519 税込571
当日出荷