締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
用途チューブカッターの替刃として
外径(Φmm)18.5
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度0~180度
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業
仕様内外3枚刃
材質本体:ABS、刃部:65Mn
全長(mm)43
質量(g)25
外径×内径(Φmm)48×40
適合配管径(Φmm)3~38
適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
付属品一般用替刃×1枚
厚さ(mm)36
全長(mm)177
質量(g)380
全幅(mm)75
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
質量(g)228
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
用途ミニチューブカッターの替刃に
適合218-N用
厚さ(mm)4.3
質量(g)約3
外径(Φmm)18.5
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。
ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断
切断径(mm)6~23
肉厚(mm)2.2
対応材質銅、真鍮、アルミニウム
送り角度(°)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として
切断可能肉厚(mm)3
適合切断材ステンレス
外径(Φmm)18
適合注文コード:73409017
厚さ(mm)6.2
質量(g)5
1セット(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。
材質炭素鋼
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質ハイカーボンスチール
質量(kg)1.7
ワイヤー径(Φmm)6.3
ワイヤー長さ(m)7.5
適合パイプ径(Φmm)38~76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合MV-45
材質炭素工具鋼(SK5)
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード