座面には雑菌の繁殖を抑える抗菌処理素材と薬品に強い耐アルコール性で、お手入れし易く長く使って頂けます。
収納に便利なスタッキング可能な仕様で最大8脚まで対応しています。
左右に連結が可能なパーツ付きです。
用途ミーティング・集会場・休憩スペース・待合場所・待機場所、施設など。仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性材質背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品質量(kg)4kg(1脚)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755パイプ径(Φmm)12.7塗装フレーム:粉体塗装座高(mm)430材質(座面)合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411スタッキング可(最大8脚)