21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に シルバー 材質鉄線+メッキ
1パック(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガー  2段タイプ モノタロウ 動画あり
2段式のパイプハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用 材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85~120×44×85~160 ブラック 質量(kg)約4 パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 収納の目安ジャケット約38着
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

お手軽サイズのミニパイプ椅子。 持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。 体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。 質量(kg)2.5 張地合成皮革 背もたれあり パイプ径(Φmm)19 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×270 折りたたみ寸法(mm)325×860×75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(中材)スポンジ 座面高(cm)46 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×455×740
1脚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm)19 刃厚(mm)1.3 主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm) 1インチ当たり山数10/14
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
1パック(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り 材質真鍮 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm)1600~3000 直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm)850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄 材質ナイロン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質スチール 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用 適合径(Φmm)19~32 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)35 質量(g)20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷