液体系のろ過処理に優れています。
149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
最高使用温度(℃)149
外径D×長さL(mm)178×457
液体系のろ過処理に優れています。
流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)680
材質PP
最高使用温度(℃)80
外径D×長さL(mm)178×813
圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
タイプゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。
ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム6mm
認定番号G42112015
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥399
税込¥439
欠品中
関連キーワード