27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 材質(ベルト)ポリエステル 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重7.5kN 破断荷重(kN)30 最大使用荷重(kg)764 取扱説明書(6.0MB)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 動画あり
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。 セット内容フック×2個 ・バックル×2個 材質スチール(ニッケルメッキ) 適合サイズ17~20mm
1セット
229 税込252
当日出荷

フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。
用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。 材質再利用タイヤチューブ 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3~2.6 長さ(m)2 金具スチール
1本
239 税込263
当日出荷

ステンレス製のマガタマフックです。 D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類アイスナップ 寸法L(mm)50 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)10 寸法D1(mm)2 寸法W(mm)24 参考使用荷重(kN)0.2
1個
459 税込505
当日出荷

ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として 材質SUS316 種類スイベルスナップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 種類天井吊型 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。
用途チェーンの先端金具・フックとして 材質SUS316 質量(g)43 寸法L(mm)65 寸法H(mm)12 寸法d(mm)15 寸法W2(mm)10.5 使用荷重(kN)0.85
1個
629 税込692
当日出荷

折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)835×380 材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール 質量(kg)約4.41 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ラック 5段 モノタロウ 動画あり
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

足場ゴムバンド モノタロウ 動画あり
脚立やうま足場用のゴムバンドです。 タイヤチューブを再利用して作られています。 バンド部と金具部を利用して縛り付けるタイプです。
用途脚立、うま足場 材質(バンド部)合成ゴム、(フック、リング部)スチール 長さ(mm)約800 幅(mm)約20 厚さ(mm)約1.6~2.0 質量(g)約115
1袋(5本)
439 税込483
当日出荷

工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。 キャスター付きで移動に便利です。 付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に 付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット 材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール) 幅(mm)485 アイボリー 高さ(mm)1600 奥行(mm)400 キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10 取付ピッチ(mm)14 取扱説明書(1.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g)約2260 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(有効長)(mm)1700 ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)835×380 材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール 質量(kg)約4.15 ホワイト 種類ホワイトボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m ネイビーブルー 質量(g)約1800 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷