締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別ストッパー用PPバンド
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.5
長さ(m)1000
材質ポリプロピレン100%
内径(Φmm)150
引張強度(N)980以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。
ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.52
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用
種別自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン100%
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.58
長さ(m)2500
紙管内径(mm)200
伸度(%)20以下
引張強度(N)1180以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。
ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1800×1800
質量(kg)約2.5
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
最大使用荷重(t)1
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。
別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。
用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様
適合HL3049-C・HL3049-D
材質PP
質量(g)38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
コンパクトで使いやすいミニタイプです。釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが6個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース6個
材質PP
幅(mm)215
質量(kg)0.7
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)310
仕切数(個)6
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色黒
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
付属品小ケース14個、中ケース2個
材質PP
幅(mm)340
質量(kg)1.48
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)305.6
奥行(mm)130.4
仕切数(個)16
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色緑
材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)約480
幅(mm)約380
胴回り(mm)約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-0~40
取付寸法(mm)100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175
材質(ベルト)PP
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。
腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。
刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用
材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
別売りのモノタロウ ユニットケースボックス(Mo320602)に収納できます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
材質PP
色クリア
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質PP
質量(g)220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
食品衛生法適合。
バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。
製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。
また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
質量(kg/枚)約1.95
関連キーワード