13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP、PE 容量(L)18 耐熱温度(℃)80 上部径(Φmm)300 底径(Φmm)275 高さ(mm)330 仕様内容器
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 動画あり
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器20Lタンク 適合対応粘度 0~100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

塗料カートリッジ モノタロウ 定期注文
1箱(30枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)SUS304 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PTFE ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 材質(パッキン)PTFE ホース外径(Φmm)約15.5 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書(10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として 材質PP
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内袋 一斗缶用 5枚入 モノタロウ 動画あり
一斗缶にピッタリの内袋です。 厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくい! 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途水・木くずなどを入れる内袋として 缶をつつむ外袋としてもお使いいただけます。 材質メタロセンポリエチレン 容量(L)25 厚さ(mm)0.1 透明 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×240×240 質量(g/枚)55.6
1パック(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)スチールクロムメッキ 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 使用可能液体オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン)PE ホース外径(Φmm)約15.5 危険物の類別非危険物 取扱説明書(6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)