「ペール缶 小」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして
付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)
幅(mm)175
色シルバー
高さ(mm)690
奥行(mm)285
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
関連キーワード