マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22
首振角度(°)水平0~約120
質量(kg)1.1
ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード