「リール式 エアホース」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)7.0 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255 空気接続口1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取扱説明書(0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)4.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260 最高圧力1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ユニバーサル式グリースガン モノタロウ 動画あり
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg)1.23 材質(本体)アルミニウム 使用圧力(MPa)約27 最高使用圧力(MPa)約55 容量(g)400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168 危険物の類別非危険物 六角軸対辺(mm)6.35 取扱説明書(12.8MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷