3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。 柔軟成分で肌触りをよくします。 やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。 静電気防止に。 ほこり汚れの防止に。 成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料 使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
539 税込593
当日出荷

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 動画あり
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷