2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷