19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ 動画あり
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 商品タイプグラファイト
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 幅(mm)14 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)天然ゴム ゴム幅(mm)5 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス(SUS304) 商品タイプグラファイト
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウ 動画あり
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。 商品タイプ取替シート 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質50%ポリエステル+50%レーヨン液剤(界面活性剤、香料) タイプウェットシート サイズ(cm)約20×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(20枚)
99 税込109
当日出荷

シート フローリングワイパー用 ドライ モノタロウ 動画あり
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。 商品タイプ取替シート 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質100%ポリエステル タイプドライシート サイズ(cm)約20×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1パック(30枚)
99 税込109
当日出荷

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー 幅(mm)280 種類V型絞り 材質(スポンジ)PVA 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー ローラー絞りタイプ用の交換ワイパー 幅(mm)270 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 動画あり
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)900~1265 幅(mm)270 質量(g)702 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 材質(ハンドル部)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スポンジワイパー V型絞りタイプ モノタロウ 動画あり
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)990~1300 幅(mm)280 質量(g)791 種類V型絞り 材質(スポンジ)PVA 材質(ハンドル部)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タオルウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文 動画あり
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
寸法(cm)約30~60角 工程処理検針検査、クレゾール水溶液による消毒 種別中古 材質綿がメインの中古タオル、中古パイル生地 区分中古 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)
雑色(パステル系) 種別中古 区分中古 質量(g)約100(1枚あたり) 寸法(cm)約30~60角 工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマウエス ニシキウエス モノタロウ 定期注文
コストが低く溶剤作業を除くあらゆる作業に使えます。 Yシャツ・シーツ・ トレーナー等の生地を使用しています。
雑色(パステル系) 仕様工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。 伸縮式なので長さ調節ができ便利です。 スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。 反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に 仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm) 材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム 幅(mm)250 質量(g)372 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770) 伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
699 税込769
当日出荷

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。 最小全長(mm)70 爪幅(mm)16 リフト量(mm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷