ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
付属品工具接続ワイヤー×1
材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工
使用荷重(kg)1まで
コード径(Φmm)約3
自然長(mm)約440
最大長(mm)約1800
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロックダイヤル式
仕様3桁ダイヤル可変式
材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)(ワイヤー)約105
色ブラック
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43
ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質金属合金
寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)
ワイヤー太さ(mm)約3
ロックダイヤル式
取扱説明書(0.4MB)
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
全長(mm)118
質量(g)96
適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。
表面処理(ボルト)三価クロムメッキ
材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)
材質(ボルト)鉄(SS400)
材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)4.5
材質鉄
質量(g)139
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)290
グリップ径(Φmm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(3桁/回転式)
関連資料よくあるお問合わせ
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)ピストン/28.2
寸法(mm)幅86×全長378
質量(kg)2.8
空気使用量(L/min)232
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)4600
ピストン径(Φmm)25
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)236
質量(g)253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に
セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー
全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード