「ワイヤレスマウス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36
質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4乾電池×2
定格電圧(V)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
切替方式専用ボタン
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5
通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
LED色レッド
電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)
ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSBバージョン1.1準拠
連続待機時間約365日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)
読取方式光学センサー方式
仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
消費電力6mA / 3V
関連キーワード