「両面テ-プ 黒」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸法・奥行(mm)約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。 材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン 形状平型 厚さ(mm)6 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
用途車で走行中の動物よけに 材質ABS 寸法(mm)60×40×25 ブラック
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)