5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

スイーパー 手押し掃除機 50L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)750 清掃能力(m2/h)約2350 動力手動 ダストボックス容量(L)50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990 取扱説明書(1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)550 清掃能力(m2/h)約1850 動力手動 ダストボックス容量(L)25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140 取扱説明書(1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷