保冷、保温用の袋です。
中に入れる物の形に合わせて折りたたんで使用できます。
用途冷たいものや熱いものの持ち運び用に。
ショッピングバッグの内袋として。
梱包材として。
材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム、発泡ポリエチレン、高密度ポリエチレンフィルム
優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。
パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。
超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。
表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。
車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。
材質ポリエステル
色シルバー
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)約2.0
色透明ブルー
タイプ制電タイプ
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード