7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。 パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。 超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。 表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。 車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。 材質ポリエステル シルバー
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全長靴 防寒 カバー付 モノタロウ 動画あり
先芯入りの防寒カバー付長靴です。内側素材に厚みのあるウレタンフォーム材を使用することで保温性を高めています。 冬場の工事現場や農作業に快適な長靴です。 カバー部分には夜間作業時にも便利な反射材を使用しています。
用途冬場の工事現場、農作業や漁業など普通作業用。 足幅3E 形状ハイカット タイプカバー付 種類安全長靴 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)940(27の場合) 材質(カバー)PVC 材質(インナー)ウレタン 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
1足
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です! 平行に60ミリピッチで罫線が入っているので これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!! カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり アイデア次第で様々な用途に使用できます。 軽いので容易に持ち運びができます。 片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 質量(kg)約9 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm) 色(表) 色(裏) 材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
16,980 税込18,678
当日出荷